ガラス オイルポットのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
180件の「ガラス オイルポット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスオイラー」、「オイルジョッキ」、「オイルボトル 容器」などの商品も取り扱っております。
フォルマ ヘルシーオイルポット大200ml アスベルランキング1位
適量のオイルを注げる。油の注ぎすぎを防いで、ヘルシーな食生活をサポート。
容量(mL)200ブラック材質本体=ソーダガラス、フタ=PP、キャップ=AS、パッキン=シリコーンゴム直径(Φmm)60高さ(mm)171
1個
569税込626
4日以内出荷


パルマ オイルポット EBM(江部松商事)ランキング3位
容量(mL)300材質本体:ガラス、中フタ:ABS樹脂、透明蓋:ポリスチレン外寸(mm)115×76×H135
1個
629税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レベルインジケーター LR-P・LT-NP イマオコーポレーションランキング4位
イマオコーポレーションレベルインジケーター LR-P・LT-NP
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているためレンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の影響を受けません。 LR-P、LT-PはLR、LT型を使用しています。
材質【ボルト・ナット】スチール:SUM22L亜鉛メッキ・SUS:SUS303・樹脂/ボルト:ポリアミド(ガラス繊維強化)・ナット:SUS304材質(本体)特殊透明ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~90材質(Oリング)ボルト/ナット(スチール):ニトリルゴム(NBR)・ボルト/ナット(SUS):フッ素ゴム(FKM)材質(文字盤)アルミニウム(A3104)
1個
3,492税込3,841
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

レベルインジケーター LR-EN イマオコーポレーションランキング5位
イマオコーポレーションレベルインジケーター LR-EN
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。 オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 コネクタの向きは前面、左右対応。 フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。 液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。 コネクタはシーリングされています。
材質【センサーブラケット・コネクタ】黒色ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(本体)特殊透明ポリアミド質量(g)155使用温度範囲(℃)-30~90最大電流(A)1.2導体断面積(mm2)最大1.5材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)コネクタ保護等級:IP65・ネジサイズ:PG7(ケーブル外径Φ6/Φ7用)材質(ボルト)LR-127E:S10C亜鉛メッキ・LR-127ES:SUM24L亜鉛メッキ材質(ナット)SPCC/亜鉛メッキ材質(フロート)黒色ポリアミド(ガラス繊維強化)接点容量10VA最大電圧(V)DC200材質(文字盤)アルミニウム(A3104)
1個
14,356税込15,792
翌々日出荷

イマオコーポレーションレベルインジケーターLT-C
プロテクター付きは保護カバーにより、インジケーターが外部衝撃の影響を受けません。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
3,007税込3,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。 コネクタの向きは前面、上下対応。 フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。 CLA-127GLE-SUS:液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。 CLA-127GLP-SUS:液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。また、液体温度が80℃に達することでも通電します。 保護等級IP65適合 水またはグリコールベース水溶液(50%)で使用可能です。 タンク底面付近への設置が可能です。
付属品スペーサー(厚み10)×2個材質【文字盤・サポート】アルミニウム、【ナット・ワッシャー】SUS304、【センサーブラケット・アセンブリエンド】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック質量(g)231使用温度範囲(℃)-30~80材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(チューブ)耐熱ガラス材質(ボルト)SUS303材質(プロテクター)ポリカーボネート透明材質(フロート)ポリアミドブラック
1個
18,915税込20,807
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カンダ[厨房用品]ST中華オイルポット
香り付けや料理用に便利なオイルカンです。
材質18-0ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)75×120
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス危険物の類別非危険物
1個(27mL)ほか
2,790税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


容量(L)1.2外径×高さH(Φmm×mm)130×120(蓋を除いた高さ)材質本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレス質量(g)470TKG品番9-0436-1501TKG品番(2017)6-0392-1401
1個
3,998税込4,398
当日出荷

イマオコーポレーションコラム式 レベル インジケーター
耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。
形状長形材質(サポート)アルミニウム材質(チューブ)耐熱ガラス材質(アセンブリエンド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ポリカーボネート)透明
1個
5,898税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
仕様ねじ込み式、日の丸タイプ材質ポリアミド(PA66)形状丸形耐熱温度(℃)135
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

キーパーオイルゲージ
洗練された円形の一体型構造になっており、 取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。 窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面 状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。 耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。 反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周 上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。 外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。 従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。
耐熱温度(℃)90形状丸形仕様標準型連続使用温度(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

高木金属工業活性炭油ろ過ポット
活性炭と酸価値抑制剤のW効果で油が繰り返し使えて節約、経済的 廃油がなくなり環境にもやさしい 脱色、脱臭、にごりを除去 高性能活性炭フィルター1個付き
材質本体/耐熱ガラス、ろ過ポット/鉄、表面加工/フッ素樹脂加工、プロテクター/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン、こしアミ/ステンレス、活性炭油ろ過フィルターW/パルプ・レーヨン・活性炭・ケイ酸マグネシウム容量(mL)700寸法(cm)18×14×16.3
1個
3,998税込4,398
10日以内出荷

酸化物の吸着・除去効果を備えたフィルター。 活性炭ろ過フィルターカートリッジできれいな油を繰り返し使える。
1個
3,500税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手軽に使えるスリムでコンパクトなオイルポット。ステンレスフィルタータイプ(粗目・細目)。表面がガラス質だから、洗いやすい。
材質ほうろう用鋼板、ステンレス質量(kg)0.55寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×11×17適合容量(L)1
1個
3,398税込3,738
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90形状長形
1個
1,998税込2,198
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(144種類の商品があります)